Akkumulátoros körfűrész, Típus: BKS18SBL

Cikkszám: 078221 BKS18SBL
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG AS típus 18 V
Gyártó jelölése BKS 18SBL-0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Kivitel Kézi körfűrész
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Fűrészlap ⌀ 165 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 57 mm
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Súly 2,9 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078221 BKS18SBL
EAN / GTIN 4058546374549
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Kivitel:

Kefe nélküli, Sub-Compact körfűrész az erőteljes és gyors fűrészeléshez kompakt méretben.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek