Akkus dekopírfűrész akku nélkül, Típus: ST18L90

Cikkszám: 078185 ST18L90
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése ASTS 18-26 AS
Gyártó azonosító ST 18 L 90
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Löketszám 750 min-1 - 3 000 min-1
Maximális fűrészelési vastagság acélban 10 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában 90 mm
Gérszög beállítás igen
Ingalöket 4-szeres
Súly 1,9 kg
Max. vibráció EN szerint 8,7 m/s2
Felépítés Rúd alak
Különlegesség karcsú markolat
Szerszám nélküli szerszámcsere igen, Metabo Quick
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078185 ST18L90
EAN / GTIN 4061792256170
Gyártó száma 601047850
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus és rendkívül kézre álló akkus dekopírfűrész precíz vágásokhoz.
  • Változó löketszám, ingalöket és alacsonyan fekvő, rugós megtámasztású fűrészlap megvezető.
  • A bekapcsolható forgácsfúvás funkció biztosítja a szabad rálátást a vágás területére.
  • Karcsú markolat és puha tapadó felület.
Mindennapi segítség a fűrészeléshez: kézre álló akkus dekopírfűrész fában végzett vágásokhoz 90 mm-ig.
  • A forgácsfúvás funkció biztosítja a szabad rálátást a vágás területére.
  • Elszívási lehetőség, újraindulás elleni védelem.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, beleértve a szívófejet, a védőüveget és a hatszög kulcsot.
Forgácsszakítás-védelem.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek