Kézi körfűrész, Típus: GKS55GCE

Cikkszám: 078181 GKS55GCE
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése GKS 55 + GCE
Energiaellátás Vezetékes
Kivitel Kézi körfűrész
Teljesítményfelvétel 1 350 W
Maximális fordulatszám 4 700 min-1
Fűrészlap ⌀ 165 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 63 mm
Súly 3,8 kg
Max. vibráció EN szerint 4 m/s2
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Gyártó száma 0601682101
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű körfűrészek
  • Orsóreteszeléssel.
  • Constant-Electronic.
  • Porelszívás.
  • Lágy indulás.
  • Vezetősínnel kompatibilis (FSN 1600).
Csekély súlyú és kompakt felépítésű erős kézi körfűrész.
  • Változtatható fordulatszám a vágási sebességnek a vágni kívánt anyaghoz való igazítása érdekében.
  • Azonos vágási vonal 90° vágásokhoz és 45° vágásokhoz.
  • Nagy fogásmélység: Két fokozatú meghajtás a nagyobb vágási kapacitás érdekében.
  • Motorfék és lágy indulás biztonságos fűrészeléshez.

Tartalom:

Belső hatszög, HM fűrészlap(Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), gérvonalzó, vákuum adapter, párhuzamos ütköző, L-BOXX 238.

Figyelem:

Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek