Mikromotoros rendszer Emax EVOlution, Típus: EV410

Cikkszám: 078140 EV410
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EV 410
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 73 W
Fordulatszám-tartomány 1 000 min-1 - 40 000 min-1
Hálózati feszültség 230 V
Súly 3,3 kg
Termék fajtája Mikro csiszolórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Gyártó száma 11900000
Gyártó/felelős személy MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Leírás

Kivitel:

Teljes EV410-230 Emax EVOlution készlet, 40.000 ford./perc IR-310 kéziegységgel.

Tartalom:

Vezérlő egység, mikromotor 1,5 m motorkábellel, kéziegység szorítópatronnal (⌀ 2,35 mm és 3,0 mm), digitális fordulatszám kijelzés, be-/kikapcsoló a motornál, hálózati kábel, jobb/bal forgásirány, motor fordulatszám jelölés, 1-1 kéziegység és kéziegység tartó.