MultiMaster AMM 700 Max Top 0 verzió, Típus: 71293663

Cikkszám: 077807 71293663
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Rezgésszám 10 min-1 - 19 500 min-1
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291
Gyártó száma 71293663000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
  • Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
  • Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
  • Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.

A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámbefogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

Tartalom:

2× E-Cut standard íves fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut standard íves fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1× HM szegmens fűrészlap, 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× kés, gomba alakú, 1× multi kés, 1× csiszolólap, lyukasztott, 10-10× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse), 1× elszívó berendezés, 1× műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136). Nulla-verzió (akku nélkül).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek