Karos csiszoló BF10-280E induló készlet, Típus: 72280551

Cikkszám: 077716 72280551
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése BF 10-280E
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 800 W
Fordulatszám-tartomány 10 000 min-1 - 28 000 min-1
Szalagszélesség 3 mm
Szalaghossz 520 mm
Súly 2,1 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077716 72280551
EAN / GTIN 4014586867267
Gyártó száma 72280551000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű karos csiszoló teljes körű indulókészlettel. Sarkok, élek, csövek és profilok megmunkálásának minden fontos műveletét lefedi.
  • Maximális leválasztási teljesítmény a legkisebb helyen is.
  • Optimális fordulatszám a csiszoló-, vlies- és polírozó szalagokhoz a beállítható fordulatszám tartománynak köszönhetően.
  • A maximális benyúlási mélység 165 mm.
  • Szalagszélesség 3 - 20 mm.
  • Biztonságos szalagmegvezetés keskeny szalagok esetén is.

Tartalom:

1 karos csőcsiszoló BF10-280E műanyag kofferben, 3 csiszolókar, 10-10 db 3, 6 és 20 mm csiszolószalag (120-as szemcse) és 5-5 db 6 mm vlies szalag (közepes szemcsézet).

Figyelem:

Fém érintőkerék külön ajánlatkérésre szállítható.