{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | DS12/250A | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 730 W | |
| Maximális fordulatszám | 1 450 min-1 | |
| Csiszolótárcsa ⌀ D | 250 mm | |
| Köszörűkorong szélessége T | 32 mm | |
| Köszörűkorong furat ⌀ H | 51 mm | |
| Elszívás szállítási térfogata | 6 m3/min | |
| Súly | 115 kg | |
| Termék fajtája | Kétkorongos köszörűgép |
| Cikkszám | 077514 DS12/250A | |
| EAN / GTIN | 2050001674128 | |
| Gyártó száma | DS12/250A | |
| Gyártó/felelős személy | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com |