Kétkorongos köszörűgép ECO, 230 V, Típus: W150

Cikkszám: 077502 W150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W150
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 520 W
Maximális fordulatszám 2 900 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 150 mm
Köszörűkorong szélessége T 20 mm - 25 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 32 mm
Súly 16 kg
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Gyártó száma ECO150
Gyártó/felelős személy Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Leírás

Kivitel:

Egyfázisú váltóáramú kétkorongos köszörűgép alacsony zajkibocsátású, karbantartásmentes motorral. A nagy méretű szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára. A munkadarab felfekvők szerszám nélkül utánállíthatóak.
Az ismételt bekapcsolás elleni védelem megakadályozza, hogy a készülék véletlenül bekapcsolódjon egy áramszünetet követően.

Tartalom:

NK36 és NK60 normál korund köszörűkorongokkal.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.
Hozzávaló 077513 sz. DS04 méretű gépállvány és 077515 sz. ECO méretű adapterlap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek