{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Sorozat | DEROS II | |
| Interfész | Bluetooth® kapcsolat | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Rezgésszám | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
| Excentricitás | 5 mm | |
| Max. vibráció EN szerint | 3,4 m/s2 | |
| Teljesítményfelvétel | 400 W | |
| Csiszolótányér ⌀ | 150 mm | |
| Súly | 1,1 kg | |
| Termék fajtája | Excenter csiszoló | 
| Cikkszám | 077335 650 | |
| EAN / GTIN | 6416868227239 | |
| Gyártó/felelős személy | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |