{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Szállítókoffer | |
| Gyártó jelölése | SR 2185 | |
| Csiszolópapír hossza (tépőzáras) | 184 mm | |
| Csiszolópapír szélessége (tépőzáras) | 92 mm | |
| Csiszolópapír hossza (csiptetős) | 230 mm | |
| Csiszolópapír szélessége (csiptetős) | 92 mm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 210 W | |
| Excentricitás | 2 mm | |
| Rezgésszám | 22 300 min-1 | |
| Lyukasztás | 8-szeres | |
| Súly | 1,5 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | < 4 m/s2 | |
| Termék fajtája | Rezgőcsiszoló |
| Cikkszám | 077332 SR2185 | |
| EAN / GTIN | 4007430270986 | |
| Gyártó száma | 600441500 | |
| Gyártó/felelős személy | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |