Elektromos sarokcsiszoló AGV, újraindulás elleni védelemmel, lágy indulással

Cikkszám: 077141 AGS15-125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGS15-125CProTector
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Maximális fordulatszám 7 600 min-1
Max. vibráció EN szerint 5,5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 33 mm
Súly 2,4 kg
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077141 AGS15-125
EAN / GTIN 4002395236015
Gyártó száma 4933407480
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Milwaukee sarokcsiszoló lágy indulással, ismételt bekapcsolódás és túlterhelés elleni védelemmel.
1500 Wattos csökkentett fordulatszámú speciális csiszoló legyezős csiszolótárcsákhoz konstans elektronikával. A befogókészlet tartozék.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek