{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | AEG AS típus 18 V | |
| Gyártó jelölése | BEWS18-115BLPX2 | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Fordulatszám-tartomány | 8 500 min-1 | |
| Maximális tárcsa ⌀ | 115 mm | |
| Maximális vágási mélység | 22 mm | |
| Súly | 1,97 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 5,6 m/s2 | |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
| Cikkszám | 077108 BEWS18BLPX | |
| EAN / GTIN | 4058546411411 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |