{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Metabox | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
| Gyártó jelölése | KH 18 LTX BL 24 | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 1 280 min-1 | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ betonban | 24 mm | |
| Maximális ütésszám | 4 750 min-1 | |
| Ütési energia | 2,2 J | |
| Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
| Súly akku nélkül | 2,7 kg | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Termék fajtája | Fúrókalapács |
| Cikkszám | 075560 KHLTXBL24 | |
| EAN / GTIN | 4061792218529 | |
| Gyártó száma | 601713800 | |
| Gyártó/felelős személy | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |