{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Szállítókoffer | |
| Szár | SDS-Plus | |
| Gyártó jelölése | PLH32XE | |
| Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 800 min-1 | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban | 16 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ betonban | 32 mm | |
| Maximális ütésszám | 4 500 min-1 | |
| Ütési energia | 3,8 J | |
| Teljesítményfelvétel | 900 W | |
| Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
| Súly | 3,6 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 22 m/s2 | |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
| Alkalmas anyagok | Falazat; Beton; Kőzet | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Fúrókalapács |
| Cikkszám | 075520 PLH32XE | |
| EAN / GTIN | 4002395233342 | |
| Gyártó száma | 4933400069 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |