{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | IRS 18V-30 P-HX | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 1 400 min-1 | |
| Súly | 0,7 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
| Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
| Maximális nyomaték | 30 Nm | |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Belső hatszög |
| Cikkszám | 074800 ISR1830PHX | |
| EAN / GTIN | 4053423255263 | |
| Gyártó/felelős személy | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |