Térdzsákos nadrág ORIGINALS Pasadena, Unisex, Tengerészet, Méret 82C48

Cikkszám: 07479-330-01 82C48
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 07479-330-01 82C48
EAN / GTIN 5707209560667
Gyártó száma 07479-330-01 82C48
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű anyag
  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Állandó gyűrődés varrással
  • Piped hátsó zsebek gombbal
  • A térdzsebek belül vannak
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Állandó gyűrődések, varrva
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek, pip
  • Combzsebek, egy hajtókával és tépőzárral
  • Mobiltelefon combzseb hajtókával és állítható tépőzárral
  • Szabálytáska
  • Tollzsebek
  • Belül térdzsebek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 245 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.