{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat | |
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V; Bosch 12 V | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Hossz | 476 mm | |
| Szélesség | 249 mm | |
| Magasság | 336 mm | |
| Súly | 8,2 kg | |
| Termék fajtája | Rádió |
| Cikkszám | 073961 GPB18VH-6 | |
| EAN / GTIN | 4053423301526 | |
| Gyártó/felelős személy | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |