Akkumulátortöltő készülék, Típus: ASC55

Cikkszám: 073890 ASC55
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Névleges feszültség 36 V
Töltési helyek maximális száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Gyártó száma 627044000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Töltőkészülék az összes feszültségosztályba (12–36 V) tartozó csúszó akkumulátorhoz. Szabadalmaztatott „AIR COOLED” töltési technológia a rövid töltési idő érdekében az akkumulátor töltés közbeni hűtésével.
Univerzális töltőkészülék 55 W kimenő teljesítménnyel.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.