Akkuegység LiHDX, Akkumulátor kapacitás: 4Ah

Cikkszám: 073876 4
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Súly / akku 577 g
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073876 4
EAN / GTIN 4061792262195
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

A teljesítmény új szintje a munkavégzés során Akkupower-rel: LiHDX nagy teljesítményű akkupakkok tabless technológiával. Ideális extrém alkalmazásokhoz.
  • A Powerpakk: LiHDX/8,0 Ah akkupakk a maximális teljesítmény és az ultra-hosszú működési idő érdekében, ideális extrém felhasználáshoz.
  • Az innovatív tabless technológiának köszönhetően a LiHDX akkumulátorok kategóriájukban a leghosszabb élettartamúak.
  • LiHDX/8.0Ah számokban: akár 85%-kal hosszabb működési idő, az LiHD/8.0Ah-hoz képest extrém felhasználás esetén.
  • Az ASC 290 gyorstöltővel akár 30 perc alatt teljesen feltöltheti az akkumulátort.