Akkumulátortöltő készülék, Típus: BL18C2

Cikkszám: 073841 BL18C2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális töltőáram 4 A
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Kivitel:

AEG 18V Duo töltőkészülék
Akár két AEG Pro 18 V-os akkumulátor párhuzamos töltése 4-4 A töltőárammal.
BL1418 - 14 V - 18 V töltőkészülék. A töltés állapota egyszerűen látható a LED kijelzőn. Egy 18 V 4.0 Ah akkut 60 perc alatt tölt fel.