Nadrág függesztett zsebekkel FRONTLINE Lindos, Unisex, Sötét antracit, Méret 82C66

Cikkszám: 07379-154-18 82C66
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 07379-154-18 82C66
EAN / GTIN 5707209600127
Gyártó száma 07379-154-18 82C66
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • Megerősített lógó zsebek extra zsebekkel és szerszámhurkokkal
  • Tartós CORDURA® anyagból készült térdzsebek
  • A térdzsebek alulról nyílnak, hogy megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását
  • Jobb láthatóság a környezet számára a Reflex Effects segítségével
  • , amely a RÖVID vagy HOSSZÚ KABALÁJA típusú térdpárnával való használatra alkalmas, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Dupla és tripla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Akasztható zsebek megerősítésekkel, extra zsebekkel és szerszámhurkokkal
  • A lógó zsákok tárolására szolgáló rés
  • D-gyűrű
  • Hátsó zsebek, az egyik hajtókával és tépőzárral, a másik pedig rejtett cipzárral
  • A combzsebek közül az egyik lehajtható és tépőzáras, a másik pedig rejtett cipzárral
  • Mobiltelefon combzseb hajtókával és állítható tépőzárral
  • Térdzsebek tartós CORDURA® (500 D) anyagból, állítható magasságú
  • Kontrasztok (piros) diszkréten elhelyezve a termék különböző pontjain
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.