SoftFinish csavarhúzó készlet Lapos, Pozidriv 6 részes

Cikkszám: 07153
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 07153
EAN / GTIN 4010995071530
Gyártó száma 07153
L-szám L60070 2161
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Tartós kézi csavarozásnál a csukló és az izmok erős terhelést kapnak
  • Ez ellen segít a különösen ergonomikus alakú SoftFinish csavarhúzó, ami gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról
  • A hosszú, karcsú markolatméretekkel kis csavarok biztosan és gyorsan behajthatók
  • Nagy csavarok behajtásához léteznek nagy markolatméretek, amelyekkel nagyobb nyomatékok adhatók le
  • Ezen kívül a különböző markolatméreteket a csavarozó profik mindig ugyanolyan nagyságú kezéhez igazítottuk
  • A lecsúszásgátló és a markolat végére nyomtatott csavarszimbólum gondoskodik a hatékony munkáról
  • Optimális fogásának köszönhetően a SoftFinish csavarhúzó különösen száraz környezetben való alkalmazásokhoz alkalmas
  • A kemény és puha zónák elhelyezkedése a markolaton segíti a tökéletes hozzáférést gyors és erőteljes forgatásnál
  • Tartalom: 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691) 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 4.5 mm x 125 mm (00697) 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 5.5 mm x 150 mm (00700) 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, kerek pengével 6.5 mm x 150 mm (00703) 1x SoftFinish csavarhúzó Pozidriv kerek pengével PZ1 x 80 mm (00770) 1x SoftFinish csavarhúzó Pozidriv kerek pengével PZ2 x 100 mm (00772)

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, kerek pengével 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x SoftFinish csavarhúzó Pozidriv kerek pengével PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x SoftFinish csavarhúzó Pozidriv kerek pengével PZ2 x 100 mm (00772)

Megfelelő termékek