Nyomatékhatárolt csavarozó Pisztolymarkolatú csavarozó, Típus: 711228

Cikkszám: 071109 711228
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 14 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 14 V típus
Gyártó jelölése ASM 14-6
Motor felépítése Kefe nélküli EC motor
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 14,4 V
Nyomatéktartomány 1,2 Nm - 6 Nm
Fordulatszám-tartomány 50 min-1 - 600 min-1
Szerszámbefogás 1/4 col HEX (E 6,3)
Felépítés Pisztolymarkolatú csavarozó
Súly akkumulátorral együtt 1,3 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 071109 711228
EAN / GTIN 4014586876238
Gyártó száma 71122800950
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett pontos csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.
  • Kefe nélküli EC motorok sokszorosan hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
  • Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsnizás“ elkerülése érdekében.
  • ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
  • Alacsony meghúzási tűrések a magas csavarozási minőség érdekében.
  • Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
  • Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték > 2,0, ±10 %-nál (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.
Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.

Tartalom:

Csak a csavarozót szállítjuk akku, töltőkészülék és beállító szerszám nélkül. Kérjük, célzottan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket és a beállító szerszámot.

Figyelem:

Nyomaték ellenőrző készülékeket a 654300 sz.-tól talál
Nyomaték-/szögelfordulás érzékelőket a 654381 sz. alatt talál.
Hozzávaló akkuk és töltőkészülékek a 073836 sz.-tól találhatóak.
Kalibrálás szolgáltatás külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek