Térdzsebű nadrág MULTISAFE Freibourg, Unisex, Sötét antracit, Méret 82C46

Cikkszám: 06669-135-18 82C46
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
Cikkszám 06669-135-18 82C46
EAN / GTIN 5707209485021
Gyártó száma 06669-135-18 82C46
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Antisztatikus és lángálló piroPro® savvédelemmel
  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Állítható vállpántok anyagból, rövid, erős, rugalmas betétekkel
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • A varratok lefelé mutatnak, hogy ne akadjon szikra
  • A rövid vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárna típusához igazoltan használható, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Antisztatikus és lángálló piroPro® savvédelemmel
  • Véd az ívek és az alkalmi hegesztés ellen
  • A felületkezelés a terméket szennyeződéslepergetővé teszi
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb hajtókával és rejtett préscsappal
  • Belső zseb tépőzárral
  • A derékrész állítható
  • Elülső zsebek
  • Zip Fly
  • Hátsó zsebek hajtókával és rejtett nyomókarral
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Szabálytáska
  • Térdzsebek, állítható magasságú, felülről nyitható és hajtókával
  • A varratok lefelé mutatnak, hogy ne akadjon szikra
  • Kontrasztos varratok
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 87% pamut/12% poliamid/1% szénszál
  • Anyagsűrűség: 320 g/m²
  • Vászonszerkezet. Akár 7%-kal is zsugorodhat 5 x ipari mosodánál (ISO 15797), és akár 5%-kal a háztartási mosodánál. Mossa külön. Minden mosás után impregnálja fluorozott szénhidrogénekkel (PFC), hogy az EN 13034 szabvány szerinti védelmet megújítsa.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (6. Típus)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • En 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • En 61482-1-2, 1. Osztály
  • EN ISO 11611 – 1. OSZTÁLY (A1)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.