Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 98,0 mm

Cikkszám: 0656371
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 0656371
EAN / GTIN 4029713218409
Gyártó száma 0656371
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 98,0mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 98
  • Névleges méret mm: 98

Szabvány:

DIN 2250-1