Beállítógyűrű belső mérőeszközökhöz 12,0 mm

Cikkszám: 0656320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 0656320
EAN / GTIN 4029713217891
Gyártó száma 0656320
L-szám L40510 2649
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 12,0mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 12
  • Névleges méret mm: 12

Szabvány:

DIN 2250-1