Poliészter kabát WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, Fekete, L méret

Cikkszám: 06542-151-09 L
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
Cikkszám 06542-151-09 L
EAN / GTIN 5707209386984
Gyártó száma 06542-151-09 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű bélés
  • Erősítések a különösen stresszes helyeken
  • Belső zsebek
  • Állítható mandzsetták tépőzárral
  • állítható elasztikus a szegély

Jellemző:

  • Könnyű bélés
  • Erősítések a különösen stresszes helyeken
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zseb tépőzárral
  • Mobiltelefon táska füllel és tépőzárral
  • Rugalmas szalag és tépőzáras rögzítő a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 230 g/m²
  • Polár szövet.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.