belső hatszög hatlapú fekete oxidált 5.0 mm x 163 mm

Cikkszám: 06365
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06365
EAN / GTIN 4010995063658
Gyártó száma 06365
L-szám L60070 3910
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Szerelési alkalmazásokhoz Az ISO 2936L szabványnak megfelelően

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Belső hatlap (mm): 5 mm
  • Teljes hossz (mm): 163 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 33 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem