belső hatszög hatlapú fekete oxidált 0.9 mm x 70 mm

Cikkszám: 06359
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06359
EAN / GTIN 4010995063597
Gyártó száma 06359
L-szám L60070 1406
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Szerelési alkalmazásokhoz Az ISO 2936L szabványnak megfelelően

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Belső hatlap (mm): 0.9 mm
  • Teljes hossz (mm): 70 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 11 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem