Egyedi mérőhasáb, 1,26 mm, DIN EN ISO 3650, 2. osztály

Cikkszám: 0625250
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
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,26 mm
Tűrési osztály 2
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0625250
EAN / GTIN 4029713023461
Gyártó száma 0625250
L-szám L40510 102657
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 2. osztály, EN ISO 3650. méret 1,26 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 1,26 mm
  • Tűrési osztály: 2
  • Névleges méret mm: 1,26 mm

Szabvány:

EN ISO 3650