Merülő/érintkező érzékelő, digitális, Pt100

Cikkszám: 0618 0073
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0618 0073
EAN / GTIN 4029547021992
Gyártó száma 0618 0073
L-szám L40540 368
Gyártó/felelős személy Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Leírás:

Ideális mérésekhez laboratóriumokban, az iparban és az élelmiszer-minőségellenőrzésben is. A nagy pontosságú, hosszú távú stabilitással rendelkező Pt100 hőmérséklet-érzékelővel ellátott merülő/szúró szonda különösen alkalmas folyadékokban és pasztákban történő hőmérsékletmérések elvégzésére
  • Különösen hasznos: Az egyes mérési értékek tárolása közvetlenül magában a mérőműszerben (kérjük, külön rendelje meg) a szondán található gomb megnyomásával. A mérőműszerben található mérési asszisztens intuitív kezelést és hibamentes mérést tesz lehetővé. A leolvasási trendek megbízhatóan rögzülnek a mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális hőmérsékletmérő szondával kivételesen pontos mérési eredményekben részesül, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondát kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad. A mérőműszerben lévő beállítási funkciónak köszönhetően a kalibrálási eredmények akár hat mérési ponton is tárolhatók. Ez biztosítja a hibamentes kijelzést.