Forgó lézer GRL 650 CHVG

Cikkszám: 06159940PS
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06159940PS
EAN / GTIN 4059952626369
Gyártó száma 06159940PS
L-szám L00620 106941
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GRL 650 CHVG forgó lézer
  • A robusztus GRL 650 CHVG Professional forgó lézer Bluetooth® csatlakoztathatósággal új mércét állít fel a pontosság és hatékonyság tekintetében az építkezéseken történő szintezés során
  • A zöld lézertechnológia jobb láthatóságot biztosít különböző fényviszonyok mellett
  • A tartós forgó lézer alkalmas a kemény munkaterületi körülmények és a rossz időjárás közötti használatra
  • akár 2 m-es zuhanást is kibír az állvány felborításával
  • és megfelel az IP68-as por- és vízvédelmi követelményeknek
  • A Levelling Remote App használatával a beállítások áttekintéséhez és a távvezérléshez időt takaríthat meg
  • és teljes mértékben a munkára koncentrálhat
  • A sokoldalú GRL 650 CHVG Professional különösen alkalmas kültéri szintezési és szintezési munkákhoz
  • valamint beltéri falak
  • mennyezetek és légkondicionáló rendszerek szereléséhez
  • Hosszú üzemidő a nagyobb kényelemért a két lehetőség közötti választásnak köszönhetően: 18 V-os Li-Ion akkumulátor a Boschtól vagy alkáli elemek
  • Optimális kényelem az olyan csúcstechnológiás funkcióknak köszönhetően
  • mint a kijelző
  • a dupla dőlés funkció
  • a dőlésmemória és a kiváló minőségű vevőegység
  • Lézervevő LR 65 G Professional
  • vevő tartó RB 60 Professional
  • távirányító RC 6 Professional
  • 1 x újratölthető akkumulátor ProCORE18V 4,0Ah
  • gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • akkumulátor adapter BA 1 Professional
  • fali tartó WM 6 Professional
  • 4 x LR20 1,5V akkumulátor
  • 4 x 1,5 V LR6 akkumulátor
  • lézer céltábla
  • lézerszemüveg
  • munkástás táska
  • építési állvány BT 300 HD Professional

Tartalom:

  • Lézer vevő LR 65 G Professional
  • Vevő tartó RB 60 Professional
  • Távirányító RC 6 Professional
  • 1 x újratölthető akkumulátor ProCORE18V 4.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • Akkumulátor adapter BA 1 Professional
  • Fali tartó WM 6 Professional
  • 4 x akkumulátor LR20 1. 5V (D)
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)
  • Lézeres céltábla
  • Lézerszemüveg (zöld)
  • Szerszámtáska
  • Szerkezetes állvány BT 300 HD Professional

Megfelelő termékek