Forgó lézer GRL 600 CHV

Cikkszám: 06159940P5
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06159940P5
EAN / GTIN 4059952557878
Gyártó száma 06159940P5
L-szám L00590 1508
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Forgó lézer GRL 600 CHV
  • Robusztus
  • helybiztos - a robusztus GRL 600 CHV Professional a legkeményebb körülmények között is bizonyított
  • Robusztus felépítésének köszönhetően ütésálló
  • és IP68-as por- és vízvédelemmel rendelkezik
  • így a rossz időjárás ellenére is rendkívül rugalmasan dolgozhat
  • Kényelmes csatlakoztathatóságot kínál
  • így kevesebb időveszteséggel
  • koncentráltabb munkát biztosít
  • Használata intuitív
  • köszönhetően a képernyőjének és a Levelling Remote alkalmazáshoz való hozzáférésnek
  • amely megjeleníti az összes funkciót
  • beleértve a kettős dőlésbeállítást is
  • értékes időt takarítva meg
  • Ez a nagy pontosságú lézer hosszú üzemidőt kínál a megszakítás nélküli munkavégzéshez a 18 V-os újratölthető rendszerrel és a mellékelt lúgos elemekkel egyaránt
  • Ezt a szerszámot kültéri alkalmazásokhoz tervezték
  • amelyekhez földmunkák
  • betonozás
  • tereprendezés és homlokzati munkák tartoznak
  • A GRL 600 CHV kiváló minőségű vevőegységgel is rendelkezik
  • 125 mm-es vételi területtel
  • kétoldalas kijelzővel és milliméterben kifejezett eltolási funkcióval
  • A szerszám kalibrálása gyors és egyszerű az intuitív alkalmazásban található lépésről lépésre követhető utasítások szerint - időt és erőforrásokat takarít meg
  • és minden munka során pontos eredményeket biztosít
  • Az alkalmazásban elérhető praktikus ″maszk üzemmóddal″ elkerülhetők a visszaverődések és az építkezésen lévő más berendezésekkel való interferencia
  • LR 60 Professional lézervevő
  • RB 60 Professional vevőtartó
  • RC 6 Professional távirányító
  • 1 x ProCORE18V 4 akkumulátor,0Ah
  • gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • akkumulátor adapter BA 1 Professional
  • fali tartó WM 6 Professional
  • 4 x LR20 1,5V elem
  • 4 x 1,5 V LR6 elem
  • lézer céltábla
  • lézerszemüveg
  • munkás táska
  • építőállvány BT 170 HD Professional
  • mérőrúd GR 240 Professional

Tartalom:

  • Lézer vevő LR 60 Professional
  • Vevő tartó RB 60 Professional
  • Távvezérlő RC 6 Professional
  • 1 x újratölthető akkumulátor ProCORE18V 4.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • Akkumulátor adapter BA 1 Professional
  • Fal tartó WM 6 Professional
  • 4 x akkumulátor LR20 1. 5V (D)
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)
  • Lézeres céltábla
  • Lézerszemüveg (piros)
  • Szerszámtáska
  • Építőállvány BT 170 HD Professional
  • Mérő rúd GR 240 Professional

Megfelelő termékek