Forgó lézer GRL 300 HV, RC 1, WM 4, LR 1, BT 300 HD és GR 240 lézerrel.

Cikkszám: 061599403Y
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 061599403Y
EAN / GTIN 3165140604505
Gyártó száma 061599403Y
L-szám L00660 60
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • 1 600 A00 1W3)
  • munkatáska
  • mérőrúd GR 240 Professional
  • a tartó külön is kapható tartozékként
  • lézervevő LR 1 Professional
  • lézeres céltábla
  • lézerszemüveg
  • lézeres szemüvegtartó :
  • 1 608 M00 05B)
  • távirányító RC1 Professional
  • univerzális tartó WM 4 Professional
  • 1 x NiMH akkumulátor
  • 1 x 9 V blokkelem
  • 2 x LR20 1,5 V elem
  • 1 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • Munkaterjedelem vevővel: akár 300 m (átmérő)
  • Munkaterjedelem vevő nélkül: akár 60 m (átmérő)
  • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Lézervonal színe: piros
  • Súly, kb. : 1,8 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerdióda: 635 nm, < 5 mW
  • Lézerosztály: 3R
  • Normálási pontosság: ± 3. 0 mm 30 m* távolságban (* plusz használatfüggő eltérés)
  • Normálási idő: 15 s
  • Pörgési sebesség: 150, 300, 600 min-1
  • Szabályozási tartomány: ± 5° (8 %)
  • Aljzati menet: 5/8″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Tartalom:

  • Akkutartó rekesz
  • Építőállvány BT 300 HD Professional
  • Szerszámtáska
  • Mérőrúd GR 240 Professional
  • Mérőrúd külön is kapható tartozékként
  • Lézer- Vevő LR 1 Professional
  • Lézeres céltábla (piros)
  • Lézerszemüveg (piros)
  • Távvezérlő RC1 Professional
  • Univerzális tartó WM 4 Professional
  • 1 x 9 V-os blokkelem (6LR61)
  • 2 x elem LR20 1. 5V (D)
  • 1 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Megfelelő termékek