Leírás:
A GRL 400 H forgó lézer, könnyen használható és mindig készen áll – az intuitív, egygombos GRL 400 H forgó lézer bármikor és azonnal használható, amikor kültéri szintezésről van szó. Az egygombos kezelőpanel, az elektronikus önszintezés és a kényelmes elemtartó rekesz egyszerű munkát, egyszerű beállítást és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé – anélkül, hogy a szerszámot egyáltalán mozgatnia kellene. A GRL 400 H ± 2,4 mm/30 m pontossággal és az ADS ütésjelző funkcióval, amely a készülék apró helyzetváltozásait jelzi, megakadályozza a szintezési hibákat, és következetesen pontos eredményeket biztosít. Az ásatás és az alapozás rakodási és eltávolítási értékeinek meghatározásától a betonzsaluzat és a tereprendezés szintezéséig: Ez a készülék kiválóan végzi a munkáját. A víz és por elleni IP56 behatolásgátlónak köszönhetően ez a forgó lézer ellenáll a zord kültéri körülményeknek. BT 170 HD Professional épületállvány (0 601 091 300); Kézműves bőrönd; Nívópálca GR 240 Professional (0 601 094 100); lézerek vevő LR 1 Professional (0 601 015 400); Akkumulátortér (1 609 203 M02); 2 x LR20 1,5 V-os akkumulátor (D); 1 x 9 V-os blokk akkumulátor (6LR61)
Jellemző:
- Munkaterjedelem vevővel: akár 400 m (átmérő)
- Munkaterjedelem vevő nélkül: akár 20 m (átmérő)
- Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
- Lézervonal színe: piros
- Súly, kb. : 2 kg
- Kompatibilis lézervevő: LR 1
- Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
- Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
- Lézerosztály: 2
- Normálási pontosság: ± 2. 4 mm 30 m-en* (* plusz használatfüggő eltérés)
- Normálási idő: 15 s
- Pörgési sebesség: 600 min-1
- Szabályozási tartomány: ± 8 % (± 5°)
- Aljzati menet: 5/8″-11
- Por- és fröccsenésvédelem: IP 56
- Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)
Tartalom:
- Építőállvány BT 170 HD Professional
- Szerszámdoboz
- Mérőrúd GR 240 Professional
- Lézervevő LR 1 Professional
- Akku rekesz
- 2 x elem LR20 1,5V (D)
- 1 x 9 V-os blokkelem (6LR61)