U-érték érzékelő

Cikkszám: 0614 1635
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
Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0614 1635
EAN / GTIN 4029547002861
Gyártó száma 0614 1635
L-szám L40540 239
Gyártó/felelős személy Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Leírás:

Az U-érték (korábban k-érték) a legfontosabb érték, amelyet az épületelemek energiahatékonyságának értékelésére használnak. Az új testo 635 készülékkel ennek az értéknek a mérése még soha nem volt ilyen egyszerű
  • Az U-érték meghatározásához három hőmérsékleti értékre van szükség: külső hőmérséklet, a belső fal felületi hőmérséklete, valamint a beltéri levegő hőmérséklete
  • Az új vezeték nélküli szondák használatával a külső hőmérséklet gyorsan és egyszerűen mérhető csukott ablak mellett. A szondát egyszerűen kívülre kell helyezni, és a mérési adatokat rádión keresztül továbbítja a helyiségben lévő mérőműszerhez
  • Az új szabadalmaztatott U-érték szondával a két másik szükséges hőmérséklet egy szondával mérhető. A felületi hőmérséklet méréséhez az U-érték szondából három vezetéket kell a belső falhoz rögzíteni modellező gyurmával. A levegő hőmérsékletét a szonda dugóján lévő érzékelő méri
  • A három szükséges hőmérsékletet a csatlakoztatott hőmérsékletszondák határozzák meg és továbbítják a testo 435 készülékbe. A műszer ezekből kiszámítja az U-értéket, és közvetlenül a kijelzőn jeleníti meg.