Nadrág függesztett zsebekkel HARDWEAR Atlanta, Unisex, Tengerészet, Méret 90C48

Cikkszám: 06131-630-01 90C48
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
Cikkszám 06131-630-01 90C48
EAN / GTIN 5707209472540
Gyártó száma 06131-630-01 90C48
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • Megerősített lógó zsebek extra zsebekkel és szerszámhurkokkal
  • A CORDURA® anyaggal megerősített térdzsebek, a felső térdvédő és a hajtókaros rész megakadályozza, hogy a szennyeződések a reflex hatások segítségével jobban láthatóságot biztosítsanak
  • a környezet számára

Jellemző:

  • Dupla és tripla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Zip Fly
  • Szerszámtartó a derékrészen
  • Akasztható zsebek megerősítésekkel, extra zsebekkel és szerszámhurkokkal
  • A lógó zsákok tárolására szolgáló rés
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek erősítéssel és tépőzáras rögzítéssel
  • Kalapács hurkok, állítható
  • Csípő zseb mobiltelefon zsebbel, hajtókával és tépőzárral
  • Összecsukható szabálytáska, CORDURA® szövettel és kis táska-val erősítve
  • Tollzseb
  • Kések rögzítésének gombjai
  • Térdzsebek rendkívül tartós CORDURA® (1000 D) anyagból, állítható magasságú, felülről nyitható és nyitható
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 355 g/m²
  • Will. 3-5%-kal csökkenhet.
  • Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.