akkus fúrókalapács GBH 18V-18 X-szel L-BOXX-ban

Cikkszám: 0611927102
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
Cikkszám 0611927102
EAN / GTIN 4053423340815
Gyártó száma 0611927102
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkus fúrókalapács ONECHUCK GBH 18V-18 X, Unod már, hogy különböző anyagokhoz állandóan szerszámot kell cserélned? Akkor a Bosch GBH 18V-18 X Professional fúrókalapács pontosan az Ön számára megfelelő szerszám. Ez az akkus fúrókalapács kompakt és egyben erőteljes, ONECHUCK-kal rendelkezik, egy egyetlen fúrótokmány, amely SDS plus, hengeres és hatlapú fúrókhoz alkalmas, így széles körű felhasználási lehetőséget biztosít, beleértve a betont, a fát és a fémet. A KickBack Control biztosítja, hogy a motor azonnal leálljon, ha a fúró elakad az anyagban, így elkerülhetők a tipikus visszacsapási sérülések. A Vibration Control csillapítja a rezgéseket, hogy elkerülje a kéz és a kar zsibbadását. Ez a könnyű akkus fúrókalapács teljes teljesítményt nyújt még egy 18 V/2,0 Ah-s akkumulátorral is, így az extrém teljesítmény kevésbé nehezíti a kezet. Robusztus, kefe nélküli motorjának folyamatos teljesítményleadása és állandó fordulatszáma révén egyetlen akkumulátor-töltéssel akár 50 lyukat is fúrhat betonba. A Bosch GBH 18V-18 X Professional fúrókalapács ideális olyan kézművesek számára, mint a szekrénykészítők, asztalosok, üvegezők és házmesterek, akik betonnal, fával és fémmel dolgoznak. Ez a Bosch Professional 18 V-os sorozatának legkönnyebb akkus fúrókalapácsa, amely egyetlen 18 V-os, 2,0 Ah-s akkumulátorral teljes teljesítményt nyújt. A Bosch GBH 18V-18 X Professional fúrókalapács robusztus, kefe nélküli motorral és ONECHUCK-kal rendelkezik, amely SDS plusz, hengeres és hatlapú fúrókhoz illeszkedik, így betonban való ütőfúráshoz, valamint fa vagy fém fúrásához alkalmas. Ezenkívül KickBack Control és Vibration Control funkcióval is rendelkezik. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Mélységütköző (1 613 001 009).

Jellemző:

  • Szakág: 71