Leírás:
Akkus fúrókalapács SDS plus GBH 18V-18, akkor a Bosch GBH 18V-18 Professional fúrókalapács pontosan az Ön számára megfelelő szerszám. A KickBack Control funkció biztosítja, hogy ez a kompakt és egyben nagy teljesítményű akkus fúrókalapács azonnal leálljon, ha a fúró az anyagba szorul, így elkerülhetők a tipikus visszacsapódás okozta sérülések. A Vibration Control csillapítja a rezgéseket, hogy elkerülje a kéz és a kar zsibbadását. Ez a könnyű akkus fúrókalapács teljes teljesítményt nyújt még egy 18 V/2,0 Ah-s akkumulátorral is, így az extrém teljesítmény kevésbé nehezíti a kezet. Robusztus, kefe nélküli motorjának folyamatos teljesítményleadása és állandó fordulatszáma révén egyetlen akkumulátor-töltéssel akár 50 lyukat is fúrhat betonba. A Bosch GBH 18V-18 Professional fúrókalapács ideális olyan kézművesek számára, mint a szekrénygyártók, asztalosok, üvegezők és házmesterek, akik betonnal, fával és fémmel dolgoznak. Ez a Bosch Professional 18 V-os sorozatának legkönnyebb akkus fúrókalapácsa, amely egyetlen 18 V-os, 2,0 Ah-s akkumulátorral teljes teljesítményt nyújt. A Bosch GBH 18V-18 Professional fúrókalapács robusztus, kefe nélküli motorral rendelkezik, és betonba való ütőfúráshoz, valamint fa vagy fém fúrásához használható. Ezenkívül KickBack Control és Vibration Control funkcióval is rendelkezik. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Mélységütköző (1 613 001 009).
Jellemző:
- Akkufeszültség: 18,0 V
- BITURBO: Nem
- Fúrási átmérő betonban kalapácsos fúróval, max.: 18 mm
- Fúrási átmérő betonban kalapácsos fúróval, min.: 4 mm
- Fúrási átmérő betonban kalapácsos fúróval: 4 – 18 mm
- Max. Fúrási átmérő fémben: 10 mm
- Max. Fúró-Ø fa: 18 mm
- Optimális felhasználási terület betonban kalapácsos fúróval: 6 – 10 mm
- Ajánlott alkalmazási tartomány betonban kalapácsos fúróval,: 6 mm
- Ajánlott alkalmazási tartomány betonban kalapácsos fúróval,: 10 mm
- Ütési energia (EPTA 05/2016 szerint): 1,5J
- Rezgéskibocsátási érték ah [kalapácsos fúrás betonban]: 19,0 m/s²
- Szakág: 71
- Bizonytalanság K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
- Szerszám méretei (hossz): 254 mm
- Szerszámbefogó: SDS plus