akkus fúrókalapács SDS-sel és GBH 18V-18-vel

Cikkszám: 0611927000
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
Cikkszám 0611927000
EAN / GTIN 4053423319415
Gyártó száma 0611927000
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkus fúrókalapács SDS plus GBH 18V-18, akkor a Bosch GBH 18V-18 Professional fúrókalapács pontosan az Ön számára megfelelő szerszám. A KickBack Control funkció biztosítja, hogy ez a kompakt és egyben nagy teljesítményű akkus fúrókalapács azonnal leálljon, ha a fúró az anyagba szorul, így elkerülhetők a tipikus visszacsapódás okozta sérülések. A Vibration Control csillapítja a rezgéseket, hogy elkerülje a kéz és a kar zsibbadását. Ez a könnyű akkus fúrókalapács teljes teljesítményt nyújt még egy 18 V/2,0 Ah-s akkumulátorral is, így az extrém teljesítmény kevésbé nehezíti a kezet. Robusztus, kefe nélküli motorjának folyamatos teljesítményleadása és állandó fordulatszáma révén egyetlen akkumulátor-töltéssel akár 50 lyukat is fúrhat betonba. A Bosch GBH 18V-18 Professional fúrókalapács ideális olyan kézművesek számára, mint a szekrénygyártók, asztalosok, üvegezők és házmesterek, akik betonnal, fával és fémmel dolgoznak. Ez a Bosch Professional 18 V-os sorozatának legkönnyebb akkus fúrókalapácsa, amely egyetlen 18 V-os, 2,0 Ah-s akkumulátorral teljes teljesítményt nyújt. A Bosch GBH 18V-18 Professional fúrókalapács robusztus, kefe nélküli motorral rendelkezik, és betonba való ütőfúráshoz, valamint fa vagy fém fúrásához használható. Ezenkívül KickBack Control és Vibration Control funkcióval is rendelkezik. Karton. Mélységütköző (1 613 001 009).

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: Nem
  • Fúrási átmérő betonban kalapácsos fúróval, max.: 18 mm
  • Fúrási átmérő betonban kalapácsos fúróval, min.: 4 mm
  • Fúrási átmérő betonban kalapácsos fúróval: 4 – 18 mm
  • Max. Fúrási átmérő fémben: 10 mm
  • Max. Fúró-Ø fa: 18 mm
  • Optimális felhasználási terület betonban kalapácsos fúróval: 6 – 10 mm
  • Ajánlott alkalmazási tartomány betonban kalapácsos fúróval,: 6 mm
  • Ajánlott alkalmazási tartomány betonban kalapácsos fúróval,: 10 mm
  • Ütési energia (EPTA 05/2016 szerint): 1,5J
  • Rezgéskibocsátási érték ah [kalapácsos fúrás betonban]: 19,0 m/s²
  • Szakág: 71
  • Bizonytalanság K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (hossz): 254 mm
  • Szerszámbefogó: SDS plus