akkus fúrókalapács GBH 18V-22 X, 2 x akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX 136

Cikkszám: 0611924101
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
Cikkszám 0611924101
EAN / GTIN 4053423323320
Gyártó száma 0611924101
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkus fúrókalapács ONECHUCK GBH 18V-22 X, A GBH 18V-22 X Professional teljesítményével és funkcióival új szintre emeli a fúrást – különleges hatékonysággal, biztonsággal és kontrollal. Erős, kefe nélküli Bosch 18 V-os motorja és állandó fordulatszáma biztosítja, hogy egy akkumulátor-töltéssel több lyukat lehet fúrni, és a teljesítmény stabil marad. A KickBack Control és a Vibration Control funkciók nagyobb védelmet nyújtanak a véletlen elakadás ellen és csökkentik a rezgést. A ráhelyezhető Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 porelszívó pedig pormentes munkakörülményeket biztosít. Az ONECHUCK, egy egyetlen fúrótokmány, amely SDS plus, körszárú és hatlapú fúrókhoz is alkalmas, széles körű alkalmazási lehetőséget biztosít. Az ONECHUCK-nak köszönhetően a GBH 18-22 X Professional a kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja betonban és téglában történő kalapácsfúrás és vésés, valamint fa és acél fúrás terén. Az állandó fordulatszám, a minimális rezgés és a pormentes munkakörülmények révén egyszerűbb és sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. 2 x akku GBA 18V 4,0 Ah (1 607 A35 14R). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Mélységütköző (1 613 001 009)

Jellemző:

  • Szakág: 71

Megfelelő termékek