Akkumulátoros fúrókalapács BITURBO SDS max GBH 18V-36 C, Solo változat, Craftsman tokkal

Cikkszám: 0611915001
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
  • Szár: SDS Max
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
Szár SDS Max
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0611915001
EAN / GTIN 3165140996105
Gyártó száma 0611915001
L-szám L00590 1360
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • BITURBO akkumulátoros fúrókalapács SDS max GBH 18V-36 C, A GBH 18V-36 C Professional rendkívül kompakt kialakítású, nagy teljesítményű fúrókalapács a betonban végzett igényes munkákhoz
  • Csekély, mindössze 6,1 kg-os súlyával sokkal kompaktabb és könnyebb, mint bármely más, a piacon kapható SDS max akkumulátoros kalapács
  • A kalapács BITURBO kefe nélküli technológiája kiemelkedő teljesítménypotenciált kínál, maximum 7,0 J
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • Maximális teljesítmény esetén: ProCORE18V = 8,0 Ah

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Átmérő tartománya kalapácsfúrás betonba: 14 - 35 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 5. 1 kg
  • Névleges fordulatszám: 0 - 500 min-1
  • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 14 - 35 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 7 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 2900 bpm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 11. 4 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [vésés betonban]: 10,8 m/s²
  • Méretlenség K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Méretlenség K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 460 mm
  • Szerszámtartó: SDS max

Tartalom:

  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • Kiegészítő fogantyú
  • Gépkendő
  • zsírozó tubus
  • Szerszámtáska
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek