Bontókalapács SDS-max GSH 5 CE-vel

Cikkszám: 0611321000
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
Energiaellátás Vezetékes
Szár SDS Max
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0611321000
EAN / GTIN 3165140461320
Gyártó száma 0611321000
L-szám L00590 142
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Bontókalapács SDS max GSH 5 CE, A GSH 5 CE Professional kifejezetten a Bosch SDS max ütvecsapó kalapácsok szegmensében lett kifejlesztve, hogy kényelmes kezelhetőséget és kevesebb fáradtságot biztosítson az időigényes alkalmazások során
  • A rezgéscsillapítás és az alacsony súly lehetővé teszi a folyamatos és időigényes munkavégzést
  • Az ütvecsapó kalapácsot tartósságra tervezték, robusztus fém alkatrészekkel és optimalizált kenési rendszerrel rendelkezik
  • A nagy teljesítményű motor 8,3 joule ütési energiát biztosít a nagy eltávolítási sebesség érdekében
  • Ez az elektromos szerszám elsősorban beton és kő vízszintes vésésére szolgál
  • Kompatibilis a GDE max Professional porelszívó rendszerrel
  • A GSH 5 CE Professional kapcsolózárral, állandó sebességgel, sebesség-előválasztással és Vario-Lock funkcióval rendelkezik
  • Kiegészítő fogantyú; zsírcső; gépkendő; 400 mm-es hegyes véső; munkástás tok

Jellemző:

  • Súly: 6,2 kg
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1150 W
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 8,3 J
  • Löketteljesítmény névleges fordulatszámon: 1300 - 2900 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [betonba vésés]: 1. 5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rendezetlenség K [betonba vésés]: 11,0 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 5 m/s²
  • Méretek (szélesség): 1,0 m/s²
  • Méret (szélesség): 1,0 m/s²: 105 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 235 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 480 mm
  • Szerszámtartó: SDS max

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • zsírozócső
  • Gépkendő
  • Szúróvéső 400 mm
  • Munkástáska

Megfelelő termékek