Fúrókalapács SDS plus GBH 2-21, 1x SDS plus 6/8/10 mm-es fúrószárral

Cikkszám: 06112A6002
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
  • Szár: SDS-Plus
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
Szár SDS-Plus
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06112A6002
EAN / GTIN 4059952569642
Gyártó száma 06112A6002
L-szám L00590 1519
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GBH 2-21 ütvefúrógép SDS plusszal, A Bosch GBH 2-21 professzionális ütvefúrógép SDS plus technológiával az ideális, kompakt, belépő szintű megoldás az erőteljes ütvefúráshoz
  • A nagy teljesítményű 720 wattos motor és a 2,0 joule ütési energia hatékony kalapácsfúrást biztosít a betonban 21 mm átmérőig
  • Ez a kompakt fúrókalapács megfizethető Bosch professzionális fúrókalapács teljesítményt nyújt
  • A sokoldalúságot és a meggyőző eredményeket a három kalapácsfúró beállítás biztosítja a kalapácsfúráshoz, fúráshoz és véséshez
  • Ez a fúrókalapács tökéletesen használható betonon, kövön és falazaton
  • A szerszám a következő külső porelszívókkal kompatibilis: GDE 16 plus, GDE 68 és GDE 162
  • Munkatáska; 1 x SDS plus fúrófej, 6 mm; 1 x SDS plus fúrófej, 8 mm; 1 x SDS plus fúrófej, 10 mm; kiegészítő fogantyú; gépkendő; mélységállító

Jellemző:

  • Beton fúró Ø, kalapácsfúró: 4 - 21 mm
  • Súly: 2,3 kg
  • Max. Beton fúró átmérő: 21 mm
  • Max. Fúrás átmérője fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 720 W
  • Opt. alkalmazási tartomány beton, fúrókalapács: 4 - 10 mm
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 2 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4800 bpm
  • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 - 2,5 mm: 88 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 205 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 334 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Szerszámdoboz
  • 1 x SDS plus fúrófej, 6 mm
  • 1 x SDS plus fúrófej, 8 mm
  • 1 x SDS plus fúrófej, 10 mm
  • Kiegészítő fogantyú
  • Gépkendő (ET-szám: 1 619 200 413)
  • Mélységmegállító

Megfelelő termékek