Poliészter kabát IMAGE Messina, Unisex, Antracit/fekete, S méret

Cikkszám: 06042-137-8889 S
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
Cikkszám 06042-137-8889 S
EAN / GTIN 5707209467829
Gyártó száma 06042-137-8889 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Az antilling polár megakadályozza a csomókat
  • Cipzáras mellzseb
  • Cipzáras elülső zsebek a biztonságos tárolásért
  • A nagy mozgásszabadságért kialakított ujjak
  • állítható, rugalmas szegély

Jellemző:

  • Kétszínű
  • A kimért áruk antipillinggel
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Polár szövet.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.