Poliészter kabát IMAGE Messina, Unisex, Kék/tengerkék, XL méret

Cikkszám: 06042-137-1101 XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06042-137-1101 XL
EAN / GTIN 5707209467683
Gyártó száma 06042-137-1101 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Az antilling polár megakadályozza a csomókat
  • Cipzáras mellzseb
  • Cipzáras elülső zsebek a biztonságos tárolásért
  • A nagy mozgásszabadságért kialakított ujjak
  • állítható, rugalmas szegély

Jellemző:

  • Kétszínű
  • A kimért áruk antipillinggel
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Polár szövet.
  • Mellkas kerülete: 112 cm / 44 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz