Asztali fűrész GTS 18V-70

Cikkszám: 0601B44100
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
Cikkszám 0601B44100
EAN / GTIN 4053423329865
Gyártó száma 0601B44100
L-szám L00620 107630
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Asztali fűrész GTS 18V-70, A GTS 18V-70 akkus asztali körfűrész maximális vágási hatékonyságot biztosít a kefe nélküli motorjának köszönhetően, amely a vezetékes asztali körfűrészek teljesítményét nyújtja, ugyanakkor maximális mobilitást biztosít. A kategóriájában legjobb, 70 mm-es vágási magasságot és 635 mm-es vágási kapacitást kínál. Kompakt kialakításának köszönhetően ez a fűrész egy kézzel is könnyedén hordozható. Két Click & Clean szívócsatlakozóval minimalizálja a port és tisztán tartja a munkahelyét. A GTS 18V-70 precíziós munkavégzésre lett tervezve, és a fogasléc-ütközőrendszernek köszönhetően pontos hosszanti vágásokat biztosít. Emellett egy kézi kerékkel is rendelkezik, amellyel mikroszintű beállításokat végezhet a keresztmetszeteken. Az állítható gérvágó sablon megkönnyíti a pontos szögvágásokat, míg a szerszám nélküli ferdevágások -2° és 47° között sokoldalúságot biztosítanak különböző projektekhez. Ezenkívül ez a fűrész praktikus rögzítőterületekkel rendelkezik a munkadarabok asztallapra történő rögzítéséhez. A párhuzamos ütközőben található résnek köszönhetően pedig egy rugós fésűt is felszerelhetsz, amely megvéd a visszacsapódástól. A GTS 18V-70 akkus asztali körfűrész gerendák és szarufák vágására, szobai munkákhoz, profilok szereléséhez és padlók fektetéséhez alkalmas. Ez az asztali fűrész gyorsfékrendszerrel, orsóreteszeléssel a fűrészlap egyszerű cseréjéhez és lágyindítású technológiával van felszerelve. 1 db akkus fűrészlap, standard faanyaghoz, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724). Szögütköző. Tolókar (1 619 PS3 483). Elszívó adapter (1 619 PS3 515). Gyűrűs kulcs (1 619 PS3 584). Védőburkolat szívóadapterrel (1 619 PS3 600). Profilvas (1 619 PS3 603). Belső hatlapú kulcs (1 619 PS3 582). Párhuzamos ütköző (1 619 PS3 599)

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: Nem
  • Üresjárati fordulatszám: 5 500 fordulat/perc
  • max. Vágási kapacitás bal oldalon: 305 mm
  • max. Vágási kapacitás jobbra: 635 mm
  • Döntés beállítása: 47 ° balra / -2 ° jobbra
  • Dőlésszög-beállítás, bal oldalon: 47°
  • Dőlésszög-beállítás, jobb oldalon: -2°
  • Fűrészlap furatátmérője: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 216 mm
  • Asztalméret: 593 x 494 mm
  • Asztalméret, szélesség: 494 mm
  • Asztalméret, hosszúság: 593 mm