Sínes gérvágó fűrész GCM 8 SJL, 216 x 30 mm-es körfűrészlappal

Cikkszám: 0601B19100
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601B19100
EAN / GTIN 3165140654319
Gyártó száma 0601B19100
L-szám L00590 246
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Sínes gérvágó fűrészGCM 8 SJL, Kevesebb súly, kevesebb por, nagyobb teljesítmény: A kompakt GCM 8 SJL Professional takaros megoldást kínál a nagyméretű munkadarabok fűrészeléséhez
  • A 70 mm-es függőleges és 312 mm-es vízszintes vágási kapacitásával ideális nagyméretű munkadarabok fűrészelésére
  • A kétpontos porelszívó rendszerrel a keresztvágó és gérvágó fűrész optimális porkezelést biztosít a tiszta munkaterület érdekében használat közben
  • Könnyű, kompakt kialakítása és egykezes szállítási fogantyúja könnyű szállítást biztosít
  • A GCM 8 SJL Professional alkalmas keresztvágásra, gérvágásra, ferde- és horonyvágásra fában, fagerendákban és fakompozitokban, valamint lemezanyagokban és padlóburkoló deszkákban
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és különböző munkaasztalokkal
  • A GCM 8 SJL Professional olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a precíziós lézer és a lágy indítás

Jellemző:

  • Fokozatbeállítás: 52 ° L / 60 ° R
  • Súly: 17. 3 kg
  • Nélküli fordulatszám: 5500 min-1
  • Dőlésbeállítás: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1600 W
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 216 mm
  • Vágási kapacitás 0°: 70 x 312 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágás: 70 x 214 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os billenés: 48 x 312 mm
  • Vágási kapacitás 0°-ban, szélesség: 312 mm
  • Vágási kapacitás 0°-ban, magasság: 70 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágásnál, szélesség: 214 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágásnál, magasság: 70 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os billenésnél, szélesség: 312 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os billenésnél, magasság: 48 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fa fűrészelése]: 2. 5 m/s²
  • Feszültség: 230 - 240 V
  • Rugalmasság K [fűrészelés]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség x hosszúság x magasság): 910 x460 x630 mm

Tartalom:

  • Clamp
  • 1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48