akku ütvecsavarozó GDS 18V-780 in L-BOXX

Cikkszám: 06019P4003
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
Cikkszám 06019P4003
EAN / GTIN 4053423503166
Gyártó száma 06019P4003
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GDS 18V-780 akkus ütőcsavarozó, A GDS 18V-780 Professional az ütőcsavarozó, amelyet nehéz munkák elvégzéséhez érdemes választani. Erőteljes motorjával, 780 Nm-es nagy nyomatékával és 1000 Nm-es oldási nyomatékával még az M24 méretű csavarokat is könnyedén megmunkálja. Súlya mindössze 2,1 kg, ezért kényelmes és könnyen kezelhető. Már a fejlesztés során is a felhasználói kényelem állt a középpontban.: A Softgrip felületek kényelmesen fekszenek a kézben, kompakt mérete és rövid, 170 mm-es fejhossza pedig ideálisvá teszi szűk helyeken végzett munkákhoz. További előny: A GDS 18V-780 Professional tartós és robusztus 1/2 hüvelykes szerszámtartóval rendelkezik, amelynek kiegészítő védőgyűrűje védi a tengelykapcsolót és 20%-kal csökkenti a terhelést. És ez még nem minden: A különböző üzemmód-beállításoknak köszönhetően számos alkalmazási területen használható. A turbó üzemmód teljes fordulatszámon működik nagy csavarok meghúzásához, az ABR (Auto Bolt Release) funkcióval a csavarok meglazíthatók, az automatikus leállási funkció pedig megakadályozza, hogy a csavarok leessenek. A GDS 18V-780 Professional az ideális csavarozó-ütőcsavarozó szerelők, fémmegmunkálók, vasúti/metrós, építőipari és autószerelő műhelyek munkatársai számára. Alkalmas karimás csövek csavarozására, vasút/városi és metró karbantartási munkákhoz, hordozók és betonelemek csavarozására hídépítésben, valamint kerekek, futómű, sebességváltó és motor csavarozására teherautók, buszok és személyautók javításakor. A GDS 18V-780 Professional robusztus 1/2 hüvelykes szerszámtartóval rendelkezik, amely kiegészítő védőgyűrűvel van ellátva, nagy nyomatékkal, többféle üzemmóddal különböző alkalmazásokhoz, nagy teljesítményű szénkefe nélküli motorral, rövid fejhosszal és kompakt, könnyű kialakítással. Akkus csavarbehajtó GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 003). L-BOXX 136 (1 605 438 1EM). L-BOXX betét (6 082 850 7PA)

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Munkalámpa: Igen
  • BITURBO: Nem
  • nyomaték, max: 780 Nm
  • súly, kivéve akku: 2,1 kg
  • Elszakadási nyomaték, max: 1000 Nm
  • Ütésszám: 1 900–2 400 ütés/perc
  • ütésszám (2. fokozat): 2 100 ütés/perc
  • ütésszám (3. fokozat): 2 400 ütés/perc
  • ütésszám, egészen: 2 400 ütés/perc
  • ütésszám, innen: 1 900 ütés/perc
  • Csavarméret: M 12 – M 24
  • Rezgéskibocsátási érték ah [a csavarok és anyák maximális megengedett méretű meghúzása]: 14,9 m/s²
  • Bizonytalanság K [a csavarok és anyák maximális megengedett méretű meghúzása]: 1,5 m/s²