Leírás:
A akkus sarokcsiszolók GWS 18V-8 kompakt és gyors sarokcsiszolók ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a 800 W-os kábeleszköz, amely a kényelem és a teljesítmény ideális kombinációját nyújtja a könnyű vágási és köszörülési feladatokhoz. A leggyorsabb vágási teljesítményt nyújtja olyan könnyű feladatokhoz, mint a vasmerevítő, fémlemez, PVC és csempe vágása vagy a sorjázás of Lightweight fém. Biztonsági funkcióinak és az elődjénél karcsúbb és hosszabb markolatának köszönhetően a daráló kiváló irányíthatóságot és ergonomikus kényelmet biztosít a fáradtság minimalizálása érdekében. Az optimalizált működési idő-nek köszönhetően kevesebb akkumulátor töltéssel többet tehet, így időt takarít meg ez a kompakt, mégis nagy teljesítményű sarokcsiszolók a leggyorsabb vágási teljesítményt nyújtja az erősítő vas, lemez, PVC és csempe, valamint a sorjázás könnyű fém rögzítőperem (1 605 703 099) vágásakor. szorító anya (1 603 345 043). körmöskulcsok (1 607 950 043). kiegészítő markolat (1 602 025 024). védőbura (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 x akku GBA 18V 5,0 Ah (2 607 337 069)
Jellemző: